※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アルインコ
アルインコの 内装商品
アルインコの 店舗用装飾金物
アルインコの サインナット・化粧ねじ
FM302フレーム補強金具 4個入り
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4個)
注文コード
26740866
品番
FM302S4
参考基準価格(税別)
¥1,940
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
大型看板枠を作る時にフレームの補強に使用します。
用途
看板、店舗装飾などに
仕様
枠材の4隅に補強として入れます。
トラスコ品番
849-5167
材質
A6063ST5、B1アルマイト
長さ(mm)
30
幅(mm)
120
厚さ(mm)
2
質量(g)
14
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません