※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HP502SS アルミチャンネル 10x10x1.6 アルインコ 26740945 HP502SS アルミチャンネル 10x10x1.6 アルインコ 26740945

アルミチャンネル 10x10x1.6

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 26740945 品番 HP502SS
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439

アルミアングルです。

材質アルミ、A6063ST5、B1アルマイト 用途見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具に トラスコ品番849-5372 長さ(mm)10 幅(mm)10 厚さ(mm)1.6 全長(mm)1000 シルバー 質量(g)116 アズワン品番64-5013-15
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26740963
2021-07-09
用途:
ビニールシート止めに使用
サービス業

黒のアルミチャンネルはホームセンターではなかなか手に入らないのでありがたいです。

対象商品:
26740988
2018-05-28
用途:
ネジ山を切りボタンネジを取り付けて、パーツを挟むクランプとして利用

カラーアルミでこのサイズで一番厚いので購入した。
出来れば、タップをたてるのに2mm厚が欲しかったか、このサイズではなかなか難しいので、一番厚かったのでこれを購入した
しっかりとしており、満足しており

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする