HP503S アルミチャンネル 20x20x2.0 アルインコ 26741015

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HP503S アルミチャンネル 20x20x2.0 アルインコ 26741015
HP503S アルミチャンネル 20x20x2.0 アルインコ 26741015

アルミチャンネル 20x20x2.0

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
長さ(mm)2000
シルバー
内容量1本注文コード26741015品番HP503S
参考基準価格(税別)¥2,310販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
用途
見切り
端の目隠し
カットして補強金具や止め金具として使用できます
寸法(mm)20×20厚さ(mm)2.0長さ(mm)2000材質アルミ(6063S)仕上B1アルマイトシルバートラスコ品番849-5377質量(g)607アズワン品番64-5013-20
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26741015
2022-08-15
用途: 天然木の家具の扉の裏面補強に使用
有限会社 島家具製作所製造業

天然木は湿度や気温の影響で反ったり捻じれたりします。
裏面にアルミチャンネルで補強することにより、反りや捻じれを矯正でき、しかもアルミなので重量も軽くて良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする