※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HP503K アルミチャンネル 20x20x2.0 アルインコ 26741033 HP503K アルミチャンネル 20x20x2.0 アルインコ 26741033

アルミチャンネル 20x20x2.0

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 26741033 品番 HP503K
参考基準価格(税別)¥2,860 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
用途
見切り
端の目隠し
カットして補強金具や止め金具として使用できます
寸法(mm)20×20 厚さ(mm)2.0 長さ(mm)2000 材質アルミ(6063S) 仕上B1アルマイト ブラック トラスコ品番849-5375 質量(g)607 アズワン品番64-5013-18
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26741015
2022-08-15
用途:
天然木の家具の扉の裏面補強に使用
有限会社 島家具製作所 様 (製造業)

天然木は湿度や気温の影響で反ったり捻じれたりします。
裏面にアルミチャンネルで補強することにより、反りや捻じれを矯正でき、しかもアルミなので重量も軽くて良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする