※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HP500KS アルミチャンネル 25×15×2.0 アルインコ 26741085 HP500KS アルミチャンネル 25×15×2.0 アルインコ 26741085

アルミチャンネル 25×15×2.0

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 26741085 品番 HP500KS
参考基準価格(税別)¥1,340 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
全長(mm)1000 幅(mm)25 高さ(mm)15 厚さ(mm)2.0 ブラック トラスコ品番849-5358 材質アルミ(A6063S T5) 質量(g)277 表面処理B1アルマイト アズワン品番64-5013-03
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26741094
2019-11-08
用途:
ウッドデッキの目隠し格子の外枠に使用
その他業種

メーカー直送はモノタローの出荷済から配達のタイミングの確認が旨く出来ず大変不便、不在再配達を2度起こしてしまい、改善が必要です。
格子は2MM幅で溝幅と旨く合い、この点は満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする