HP500K アルミチャンネル 25×15×2.0 アルインコ 26741094

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HP500K アルミチャンネル 25×15×2.0 アルインコ 26741094
HP500K アルミチャンネル 25×15×2.0 アルインコ 26741094

アルミチャンネル 25×15×2.0

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
ブラック
全長(mm)2000
内容量1本注文コード26741094品番HP500K
参考基準価格(税別)¥2,580販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
全長(mm)2000幅(mm)25高さ(mm)15厚さ(mm)2.0ブラックトラスコ品番849-5357材質アルミ(A6063S T5)質量(g)553表面処理B1アルマイトアズワン品番64-5013-02
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26741094
2019-11-08
用途: ウッドデッキの目隠し格子の外枠に使用
その他業種

メーカー直送はモノタローの出荷済から配達のタイミングの確認が旨く出来ず大変不便、不在再配達を2度起こしてしまい、改善が必要です。
格子は2MM幅で溝幅と旨く合い、この点は満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする