※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アルインコ
アルインコの 内装商品
アルインコの 補強金具
アルインコの コの字部材・破損止・チャンネル
アルミチャンネル 30x15x2.0
(2件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
26741146
品番
HP501KS
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
用途
見切り
端の目隠し
カットして補強金具や止め金具として使用できます。
長さ(m)
1
色
ブラック
材質
A6063S
幅(mm)
30
厚さ(mm)
2
高さ(mm)
15
表面処理
B1アルマイト
トラスコ品番
849-5364
質量(g)
304
アズワン品番
64-5013-09
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません