04859 吊り金具付きパイプ柄コンビハンマー DOGYU 26741175 04859 吊り金具付きパイプ柄コンビハンマー DOGYU 26741175 04859 吊り金具付きパイプ柄コンビハンマー DOGYU 26741175

吊り金具付きパイプ柄コンビハンマー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 口径(Φmm)32 注文コード26741175 品番04859
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は口径など2種類から選べます 他の種類を見る

鉄と樹脂の2面フェイスハンマー。打撃音の静音効果を発揮。
また強靭で柔軟なプラスチック素材のため対象物を傷つけにくいです。
外構作業やインターロッキングの補修作業、金型作業に最適です。
落下防止のコード取り付け金具付き。

用途外構作業、金型作業など 全長(mm)295 質量(g)760 口径(Φmm)32 材質(頭)鉄/樹脂 頭の全長(mm)91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする