04860 吊り金具付きパイプ柄コンビハンマー DOGYU 26741184 04860 吊り金具付きパイプ柄コンビハンマー DOGYU 26741184 04860 吊り金具付きパイプ柄コンビハンマー DOGYU 26741184

吊り金具付きパイプ柄コンビハンマー

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1本 口径(Φmm)35 注文コード26741184 品番04860
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は口径など2種類から選べます 他の種類を見る

鉄と樹脂の2面フェイスハンマー。打撃音の静音効果を発揮。
また強靭で柔軟なプラスチック素材のため対象物を傷つけにくいです。
外構作業やインターロッキングの補修作業、金型作業に最適です。
落下防止のコード取り付け金具付き。

用途外構作業、金型作業など 全長(mm)300 質量(g)930 口径(Φmm)35 材質(頭)鉄/樹脂 頭の全長(mm)93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする