※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HP601BS アルミフラットバー 25×1.5 アルインコ 26741313 HP601BS アルミフラットバー 25×1.5 アルインコ 26741313

アルミフラットバー 25×1.5

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 26741313 品番 HP601BS
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
材質アルミ(A6063S T5) 表面処理アルマイト仕上げ ブロンズ 幅(mm)25 長さ(mm)1000 厚さ(mm)1.5 トラスコ品番849-5386 質量(kg)0.1 アズワン品番64-5013-23
注意
※元々、多少傷のある商品でございます。完全な傷なしの商品ではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:380

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-04
用途:
引き戸の振れ止め
製造業

戸首シャクリに使用しましたブロンズ色の為目立たなく小口処理もマジック等で処理出来て良かったです

対象商品:
51294558
2024-08-09
用途:
滅菌カストの、仕切りを作るため
みはし医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

ポケットベンダーで、簡単に曲げる事が出来る、ギリギリの厚みです。アルミなので軽く、加工がしやすいです。ただ、1回曲げた後で、逆に曲げるとポッキリ折れますので「一発勝負」です。加工がしやすく、安価なので、おすすめですね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
321:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする