ラウンドスリング

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1本 全長(m)0.5 使用荷重(t)1 注文コード26741315 品番EGRS 0.5V
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は全長・使用荷重など18種類から選べます 他の種類を見る

吊り荷に馴染みやすいやわらかさで抜群の安定感!
実用新案取得済

用途

原料に染料を配合した色落ちしない原着糸を使用。
中芯に非吸水ポリエステル糸を採用、屋外使用にも最適。
傷の付きにくいソフト素材なので、ワイヤーロープの代品にも。
パープル 長さ(m)0.5 使用荷重(t)1 種別エンドレス形 材質ポリエステル 形状エンドレス形 等級JIS B 8811 全長(m)0.5
注意
※取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする