※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アルインコ
アルインコの 内装商品
アルインコの 店舗用装飾金物
アルインコの サインナット・化粧ねじ
アルミ看板枠壁付25x20x1.5シルバ2m
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
26741706
品番
FM280S
参考基準価格(税別)
¥2,740
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
看板用アルミ型材です。
板厚3mm用です。
用途
工場内「安全標語」「5S運動」「無災害記録表」などを自社で作成プリントアウトしアルミ複合板と組み合わせれば簡単に安くきれいにできます、看板、壁付け用
トラスコ品番
849-5161
材質
アルミ、A6063ST5、B1アルマイト
長さ(mm)
20
幅(mm)
25
厚さ(mm)
1.5
全長(mm)
2000
色
シルバー
質量(g)
694
アズワン品番
64-5011-78
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません