※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

W4N1M05003CAW WCE4 超硬エンドミル スクエア 面取りタイプ Weldonシャンク W4N1M WIDIA 26742085 W4N1M05003CAW WCE4 超硬エンドミル スクエア 面取りタイプ Weldonシャンク W4N1M WIDIA 26742085

WCE4 超硬エンドミル スクエア 面取りタイプ Weldonシャンク W4N1M

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 26742085 品番 W4N1M05003CAW
参考基準価格(税別)¥4,770 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

WCEソリッドエンドミルの製品シリーズは、最先端の刃先形状を特長としながら、広範囲な被削材へ対応可能な汎用性を持ち合わせ、多品種小ロットでの製品の加工において費用対効果が高いソリューションをお求めのお客様へ最適なアイテムとなっております。
WCE4の4フルート形状は、非対称不等分割フルートと不等ねじれ角という特長を併せ持ち、お手頃な価格でお求めいただけます。また、フル溝や重切削といった要求の高い加工など、被削材やアプリケーションに対する汎用性を発揮します。
エキセントリック外周逃げ面:振動を低減し、ステンレス鋼の工具寿命を延長。加工径Φ6以上 = エキセントリックレリーフ、加工径Φ6未満 =ファセットレリーフ
独自設計の芯厚:切り屑排出性と工具安定性を向上。
不等ねじれ角:さらに非対称不等分割フルートにより振動を低減し、全体的な切削安定性を向上。

材質WU20PE 刃数4 全長(mm)57 刃長(mm)18 シャンク径(Φmm)6 首径(mm)4.7 刃径(Φmm)5 面取幅BCH(mm)0.15 最大切込み(mm)13
関連資料:(9.09MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする