※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アルインコ
アルインコの 内装商品
アルインコの 補強金具
アルインコの アングル・ブラケット
アルミ入隅3.5
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
26742363
品番
FM198SL
参考基準価格(税別)
¥1,610
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
厚み3mm用です。
角の入隅に使用すればきれいに仕上がります。
材質
アルミ、A6063ST5、B1アルマイト
用途
内装などに
仕様
板厚3mm用
トラスコ品番
849-5151
幅(mm)
15.5
厚さ(mm)
5.5
色
シルバー
質量(g)
232
長さ(m)
2
アズワン品番
64-5011-44
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません