※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FM198B アルミ入隅3.5 アルインコ 26742388 FM198B アルミ入隅3.5 アルインコ 26742388

アルミ入隅3.5

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 26742388 品番 FM198B
参考基準価格(税別)¥1,080 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

厚み3mm用です。
角の入隅に使用すればきれいに仕上がります。

材質アルミ、A6063ST5、B1アルマイト 用途内装などに 仕様板厚3mm用 トラスコ品番849-5147 幅(mm)15.5 厚さ(mm)5.5 ブロンズ 質量(g)116 長さ(m)1 アズワン品番64-5011-37
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする