※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワイドミュラー
ワイドミュラーの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
ワイドミュラーの 圧着端子
ワイドミュラーの その他形状圧着端子
絶縁カバー付圧着端子
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1セット(2500個)
注文コード
26743596
品番
9025760000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
種類
絶縁付圧着スリーブ
スリーブ形状
リングスリープ
内径(Φmm)
0.8×1.8
全長(mm)
12
トラスコ品番
820-4903
質量(g)
25
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表