※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワイドミュラー
ワイドミュラーの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
ワイドミュラーの 圧着端子
ワイドミュラーの その他形状圧着端子
絶縁カバー付圧着端子
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1セット(2500個)
注文コード
26743736
品番
0463100000
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
種類
絶縁付圧着スリーブ
スリーブ形状
リングスリープ
内径(Φmm)
1.7×3.5
全長(mm)
14
トラスコ品番
820-4886
質量(g)
59
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表