ノートン(サンゴバン)
ノートン(サンゴバン)の 切断
ノートン(サンゴバン)の 切断砥石
ノートン(サンゴバン)の 金属用
ION 1-2-3
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
注文コード
26743817
品番
105×2.2×15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
業界初コードレスグラインダー専用切断砥石オールマイティータイプ、切断から研削まで可能です。
コードレスグラインダー専用タイプ金崎から非金軸まで切断及び研削作業が出来るオールマイティータイプです。
用途
金属・非金属の切断及び研削作業。
材質
Sic・レジンボンド・ファイバー
穴径(Φmm)
15
外径(Φmm)
105
刃厚(mm)
2.2
適合材
金属・非金属