ION マルチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10枚) 注文コード 26743826 品番 105×1.0×15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

業界初コードレスグラインダー専用切断砥石マルチタイプ、金属・非金属の切断が可能です。
コードレスグラインダー専用タイプ金属から非金属まで切断作業が行えるマルチタイプです。

用途金属・非金属の切断作業。 材質Sic・レジンボンド・ファイバー 穴径(Φmm)15 外径(Φmm)105 刃厚(mm)1 適合材金属・非金属

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする