モールドケース ブラック

(2件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26743867 品番 TB-73-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

フランジ付ワンタッチモールドケース。

材質(本体)ABS 用途スイッチボックス・中継ボックスとして使用 トラスコ品番791-3435 質量(g)44 取付穴数角上4 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×90×29 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-25
用途:
スイッチボックス

小さいのに作りがしっかりしていて気に入りました。
現在サイズ違いの物を手配してみてます。

対象商品:
26743867
2020-03-10
用途:
電子部品の設置用

サイズや形状などは望んでいた物だったのですが、蓋の閉まりがかなり緩く、蓋を上にして使用するのであれば使えますが、壁面や天井面に設置しようとすると蓋がポロッと落ちてしまう緩さでした。
自分が買った物がハズレだったのかと思いメーカーに問い合わせてみたところ、同じ物を送ってくれたのですが、送られて来た物も同じように緩く使い物になりませんでした。
蓋の横にはマイナスドライバーなどを差し込んで、こじって開けるような形状になっているのですが、こじる必要なんて全くなく、逆さにすれば蓋が外れる状態。
こんな物なのか…と不思議になる製品でした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする