切断砥石 光秀 1G

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5枚) 注文コード 26743948 品番 100×2.4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439

太平の眠りを覚ます、天下統一超耐久切断砥石武将シリーズです。
耐久性を重視した長寿命タイプです。
金属(一般鋼・ステンレス)の切断に最適な切断砥石です。
新開発超高硬度ボンドで高耐久です。
新開発特殊熱処理多結晶アルミナ砥粒で鋭い切れ味です。

入数(枚)5 用途金属(一般鋼・ステンレス)の切断。 適合機種100Dディスクグラインダ各種 材質A・レジンボンド・ファイバー 厚さ(mm)2.4 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750 内径(Φmm)15 外径(Φmm)100 適合材金属(一般鋼・ステンレス)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-21
用途:
金属切断
製造業

コスパにひかれて購入しました。少し厚いですがその分強度が増していると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする