ノートン(サンゴバン)
ノートン(サンゴバン)の 切断
ノートン(サンゴバン)の 切断砥石
ノートン(サンゴバン)の 金属用
ION スピード
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
26744000
品番
105×1.0×15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
業界初コードレスグラインダー専用切断砥石スピードタイプベストバランスです。
コードレスグラインダー専用タイプ耐久性&切断スピードを誇る定番タイプです。
用途
薄物金属の切断作業に最適。
材質
単結晶・レジンボンド・ファイバー
穴径(Φmm)
15
外径(Φmm)
105
刃厚(mm)
1
適合材
金属