WF-1P オレンジボールコック WTB 26744113

 

WF-1P オレンジボールコック WTB 26744113
WF-1P オレンジボールコック WTB 26744113

オレンジボールコック

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個トラスコ品番786-9304接続口径D1Rc1/8注文コード26744113品番WF-1P
参考基準価格(税別)¥1,430販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ハンドルはステンレス製採用です。
ハンドルは180°回りますので設置場所に制約がありません。
全開時、流量、流速、圧力の変化がほとんど無く使用できます。

接続口径D1Rc1/8接続口径D2G1/8トラスコ品番786-9304高さ(mm)29材質(本体)黄銅質量(g)52使用温度範囲(℃)-10~80使用圧力(MPa)1最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水、油材質(ハンドル)ステンレス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする