WM-2P オレンジボールコック WTB 26744147

 

WM-2P オレンジボールコック WTB 26744147
WM-2P オレンジボールコック WTB 26744147

オレンジボールコック

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個トラスコ品番786-9347接続口径D1R1/4注文コード26744147品番WM-2P
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥1,430販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ハンドルはステンレス製採用です。
ハンドルは180°回りますので設置場所に制約がありません。
全開時、流量、流速、圧力の変化がほとんど無く使用できます。

接続口径D1R1/4接続口径D2G1/4トラスコ品番786-9347高さ(mm)29材質(本体)黄銅質量(g)55使用温度範囲(℃)-10~80使用圧力(MPa)1最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水、油材質(ハンドル)ステンレス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする