※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
富士元工業
富士元工業の チップ
富士元工業の 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
富士元工業の 特殊形状
チビ両面用チップ 超鋼M20種(ノンコート) 超硬
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(12個)
注文コード
26744384
品番
SPMT030102 ZA20N
参考基準価格(税別)
¥19,320
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
裏と表の面取りおよび側面V溝加工が可能です。
形状
正方形
コーナー半径(mm)
0.2
材質
超硬Mノンコート
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
厚さ(mm)
1.59
チップブレーカ
片面
逃げ角(度)
11
用途
面取り加工
仕様
チビ両面用チップ
トラスコ品番
799-7299
適合機種
チビ両面
質量(g)
0.16
穴の有無
あり