※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

豊年杓 柄付

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 26744673 品番 SK-1.4E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

使いやすい軽量タイプで、耐薬品性にも優れ幅広い用途に使用できます。
便利な柄付きセット品です。

容量(L)1.4 トラスコ品番793-2545 材質すくい部:ポリエチレン(PE)、柄:木製 ブラック 高さ(mm)105 質量(g)316 奥行(mm)780 間口(mm)150

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26744673
2023-09-13
用途:
紙漉き時のネリ汲み
製造業

木製の柄と杓のこの容量は探したけど中々見あたらず、
大変助かりました。使いやすいサイズで、重宝します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする