DIC(旧:大日本インキ化学工業)
DIC(旧:大日本インキ化学工業)の 防除機・噴霧器
DIC(旧:大日本インキ化学工業)の 噴霧器補修部品・関連商品
豊年杓 柄付
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
26744698
品番
SK-1.8E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
使いやすい軽量タイプで、耐薬品性にも優れ幅広い用途に使用できます。
便利な柄付きセット品です。
容量(L)
1.8
トラスコ品番
793-2561
材質
すくい部:ポリエチレン(PE)、柄:木製
色
ブラック
高さ(mm)
113
質量(g)
646
奥行(mm)
1410
間口(mm)
165
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません