THANKSGIVING
THANKSGIVINGの 容器・ひしゃく
THANKSGIVINGの 調色セット/補修用カップ
THANKSGIVINGの 塗料カップ
ペーパーカップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
注文コード
26745032
品番
9990
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
耐溶剤性の塗料調色専用目盛付き紙カップです。。製品自体がしっかりしているので、箱から取り出してすぐに使用でき、スタンドも不要です。廃棄の際は紙ゴミでOK。少量調色に大変便利です。
材質
紙(内面コーティング付き)
用途
塗料調色専用目盛付き紙カップ
仕様
容量目盛=10cc刻み
底径(Φmm)
51
容量(cc)
200
寸法(口径Φ×高さH)(mm)
73×80
注意
※紙製の為、長時間塗料を入れたままにすると漏れが発生する場合がありますのでご注意下さい。