WIZ04TW WiZ 昼光色・電球色 E26電球 100W相当 フィリップス 26745567

WiZ 昼光色・電球色 E26電球 100W相当

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード26745567品番WIZ04TW
参考基準価格(税別)¥2,709販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

セットアップが簡単なスマート照明機能で暮らしを明るく彩ります。
スマート照明初!Wi-Fiセンシング機能SpaceSense標準搭載】Wi-Fiセンシングとは、人の動きなどにより、Wi-Fi通信電波の変化を感知する技術。WiZライトはスマート照明で初めてこの仕組みを標準搭載!”動きのセンシングで照明オートメーション”が当たり前の時代に。※WiZアプリがバージョンアップしました。ご利用の際は最新版の「WiZ V2」アプリのダウンロードをお願いします。SpaceSence機能は「WiZ V2」アプリにてご利用いただけます。
柔らかで心地よい暖色からクールホワイトのグラデーションをお楽しみください。

質量(g)90電圧(V)100電力(W)12.5(100W相当)口金E26定格寿命(時間)15000機能スマート Wi-Fiコントロール音声:Alexa、Google Home、Siri、 Smartthingsなどに対応色温度(K)2700~6500寸法(高さH×幅W)(mm)138.5×77光束(Lm)1520使用場所屋内光色昼光色・電球色RoHS指令(10物質対応)対応調光方式ワイヤレス調光
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする