多機能安全スニーカー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード26746265 品番HZ-360
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

屈曲・耐油底・軽量・通気性・耐滑・反射・カカトホールドUP

サイズ(cm)24.5 ブラック 形状ローカット 材質(アッパー)合成繊維+合成皮革 材質(ソール)EVA+ラバー 標準質量(g/片足)約400 機能屈曲・耐油底・軽量・通気性・耐滑・反射・カカトホールドUP 材質(先芯)樹脂 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする