コーコス信岡
コーコス信岡の セーフティスニーカー
コーコス信岡の ローカットセーフティスニーカー
多機能安全スニーカー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
26746353
品番
HZ-360
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
屈曲・耐油底・軽量・通気性・耐滑・反射・カカトホールドUP
サイズ(cm)
24.5
色
レッド
形状
ローカット
材質(アッパー)
合成繊維+合成皮革
材質(ソール)
EVA+ラバー
標準質量(g/片足)
約400
機能
屈曲・耐油底・軽量・通気性・耐滑・反射・カカトホールドUP
材質(先芯)
樹脂
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
スニーカー