トップウェル
トップウェルの ディスク研磨材
トップウェルの バフ
トップウェルの 布バフ
バフモーター用 グリーン鉄バフ(25枚合わせ)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
26747525
品番
D-34
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
アウトレット
¥3,998
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
バフモーター用研磨バフです。粗研磨用のバフです。硬い素材向きで切削力があります。
寸法(mm)
200ΦX16Φ穴
外径(Φmm)
200
穴径(Φmm)
16
用途
研磨・バフ掛け作業