UNITEX
UNITEXの 裁縫用資材
UNITEXの ファスナー/スライダー
樹脂パーツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(50個)
注文コード
26747545
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
メーカーオリジナルのファスナー引手です。TPU素材のソフトな風合い。クリアーブラックで斬新的なデザイン。折り曲げて使うタイプです。カバンなどにも最適。
材質
TPU
長さ(mm)
40
幅(mm)
9
厚さ(mm)
2
色
黒
色番
BK