樹脂パーツ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 注文コード26747570 品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

メーカーオリジナルのファスナー引手です。TPU素材のソフトな風合い。シンプルな湾曲タイプ。

材質TPU 長さ(mm)19 幅(mm)6 厚さ(mm)6 色番BK

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「裁縫用資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする