樹脂パーツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 注文コード26747588 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

メーカーオリジナルのファスナー引手です。TPU素材のソフトな風合い。シンプルでフラットなタイプ。雑貨にも使える小さめなサイズ。

材質TPU 長さ(mm)15 幅(mm)7 厚さ(mm)3 色番BK

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「裁縫用資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする