UNITEX
UNITEXの 裁縫用資材
UNITEXの ファスナー/スライダー
樹脂パーツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(50個)
注文コード
26747624
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
メーカーオリジナルのファスナー引手です。TPU素材のソフトな風合い。シンプルな紐タイプ。雑貨にも使える小さめなサイズ。
材質
TPU
長さ(mm)
10
幅(mm)
3
厚さ(mm)
3
色
黒
色番
BK