SBL-100 卓上集塵バフモーター SUZUHO(鈴峯) 26747647

SBL-100 卓上集塵バフモーター SUZUHO(鈴峯) 26747647 SBL-100 卓上集塵バフモーター SUZUHO(鈴峯) 26747647 SBL-100 卓上集塵バフモーター SUZUHO(鈴峯) 26747647

卓上集塵バフモーター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26747647 品番SBL-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥69,000

小形集塵機付きバフモーターです。3種のアタッチメント付属で、多種多様の用途に使用出来ます。スピードコントロールが可能なため、磨く地金に合わせた回転数が得られます。左右別々に集塵のON/OFFが可能です。加工室内にライトが点き、磨き面がより見やすくなりました。2.34軸の先端ポイント装着可能(ドリルチャック取付時)・最大Φ120mmのバフ装着可能(たけのこ取付け時)。付属品もついていて電源コードをさせば、すぐにご使用可能です。

回転数(min-1[r.p.m])900〜4700 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)90 適合バフ最大120mm 寸法(mm)430×260×250 質量(kg)10.5 付属品黄トリポリバフ100X50PX4mm・85Φディスクパッド・#120サンディングシート・0.5μ m(#10000)研磨材・スペアフィルター・6角レンチ2mm・電源コード・固定式拡大ルーペ・5A スペアヒューズ 用途研磨・バフ掛け作業

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

卓上グラインダーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/benchgrinder_howtouse/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

卓上グラインダーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/193/
1人が参考にしています
2022-09-22

「研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする