画像準備中

後輪 アルミホイール(ボス/Vブレーキ用) 黒リム

(5件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 26747997 品番 XBK76
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

変速機用Vブレーキ装備自転車の交換車輪です。

サイズ700×28-38C 黒 材質リム:アルミ、スポーク:スチール タイプナットボス6段 エンド幅(mm)132 セット内容ハブナット、ワッシャー 軸長(mm)192 前後区分後輪
注意
※タイヤ・チューブは付属していません。ホイール組のみの仕様です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26748006
2023-05-01
用途:
タイヤ交換及びホイール交換。
電気・ガス・熱供給・水道業

前輪のタイヤとホイールを交換したので、後輪も交換しました。自転車が軽くなったようで楽に走れます。

1人が参考にしています
対象商品:
26748006
2020-01-17
用途:
700Cクロスバイク(完成車)の補修用

700Cクロスバイク(完成車)の補修のために購入しました。
ナット式ハブ軸、OLD=135mm、ボスフリー7速用です。
出荷時にグリスアップと玉当たりは調整されており、
概ねブレもありません。製品には満足しています。

ただし、リム内面とニップル裏側にバリがあります。
シングルウォールですので、ヤスリで削るなど事前に
処置をしないとパンクの原因になります。

リムテープは15mm幅のものが使いやすいです。ただ、
これだけでは700Cタイヤの高圧利用では心配なため、
シュワルベのリムバンド(15mm)も併用しています。

バルブ穴は英/米式サイズですので、仏式チューブ
利用時はアダプタ型のナットがあった方が良いです。

今回は以下のものを同時に手配して組み込みました。
・シマノ マルチブルフリーホイール7S 14-28T(MF-TZ500-7)
・シマノ スポークプロテクター14-28T(Y1WJ98010)
・シマノ HGチェーン116L 6・7・8速用(CN-HG40)

4人が参考にしています
対象商品:
26747988
2020-06-03
用途:
自転車の壊れたパーツの交換のため。
その他業種

てっきりスポークやハブも黒かと思って購入しましたが、そちらはステレンスの色そのままでした。(まあそれはただの私の勘違いなので評価とは関係ないです。)実を言うと手持ちのクイックリリースのハブ軸と交換して使おうと思っていたのですが、軸径が微妙に合わず球受けなどが換装できなかったため、結局元の軸を使うことになりました。できたら商品データにハブ軸の経も表記してあるともっと良かったです。
ちなみに回転時に抵抗があったので、球受けのあたりは自分で調整し直しました。

2人が参考にしています
対象商品:
26748006
2020-07-12
用途:
リム交換
自動車・二輪車・自転車関連業

駅の駐輪場に留めておいたら、ぶつけられてリムが曲がったので交換です。自分で交換しました。黒になると価格が高くなるのがマイナスです。

1人が参考にしています
対象商品:
26747997
2017-07-06
用途:
室内農作業
その他業種

後輪リムが変形し交換したのですが、どこの自転屋さんにも現物が無く、工賃込みの作業で1万円を越す作業だったのでモノタロウで購入し、自分で交換しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ・ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする