材質本体・扉/スチール(ホワイト色)、メラミン焼付塗装 取手/ABS樹脂質量(kg)73色ホワイトタイプ薄型/5列8段/40人用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×250×1600付属品壁固定金具(TKU-2 2ヶ)有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)149×207×125機能バネ式自動開閉機構付(小物入部)鍵ボタン錠(非常解錠キーは別売り)グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1000×250×16001マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)149×207×125