曜日別特売
KLKK-18H-BBK 小物入れロッカーシリーズ ボタン錠 生興 26748410

※画像は内筒交換錠です。

KLKK-18H-BBK 小物入れロッカーシリーズ ボタン錠 生興 26748410
KLKK-18H-BBK 小物入れロッカーシリーズ ボタン錠 生興 26748410
KLKK-18H-BBK 小物入れロッカーシリーズ ボタン錠 生興 26748410
KLKK-18H-BBK 小物入れロッカーシリーズ ボタン錠 生興 26748410
KLKK-18H-BBK 小物入れロッカーシリーズ ボタン錠 生興 26748410
KLKK-18H-BBK 小物入れロッカーシリーズ ボタン錠 生興 26748410
KLKK-18H-BBK 小物入れロッカーシリーズ ボタン錠 生興 26748410

小物入れロッカーシリーズ ボタン錠

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送7日以内出荷とは
タイプ3列6段/18人用/下部両開き/収納付
ブラックサテン
内容量1台注文コード26748410品番KLKK-18H-BBK
参考基準価格(税別)¥338,400販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

化粧室や私物の持ち込み制限があるスペースの入口など、様々な用途に応じて活用できる便利な小物入れロッカーです

材質本体・扉/スチール(ブラック)、メラミン焼付塗装 取手/ABS樹脂質量(kg)38ブラックサテンタイプ3列6段/18人用/下部両開き/収納付寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×300×1600付属品壁固定金具(TKU-2 2ヶ)有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)上部扉:149×257×125、下部:538×275×567機能バネ式自動開閉機構付(小物入部)マグネットプシュラッチ付(18人用下部両開き収納部)ボタン錠(非常解錠キーは別売り)グリーン購入法適合
注意
※KLK小物入れロッカーの天面両端に壁固定用のハーフパンチ加工を施しています。
※壁固定の際は壁固定金具TKU-2×2ケ(付属)を、床固定の際は床固定金具YKU-2を、背面連結の場合は背面連結金具TKM-7をご使用ください。
※ボタン錠の非常解錠キーは別売りです。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,500/税込3,850
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする