インスタントセメント

(7件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20kg) 注文コード26749223 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729

ポルトランドセメントと骨材が理想的な割合でがあらかじめ配合されています。水を加えるだけ簡単に施工できます。

グレー 仕様砂入りセメント 成分ポルトランドセメント、骨材、その他 材質ポルトランドセメント、骨材その他 寸法(縦×横×厚さ)(mm)550×430×60 硬化時間(時間)夏:24、冬:48 危険物の類別非危険物 施工面積(10mm厚)約1000×1000mm 適応下地モルタル、コンクリート面

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1につき ¥3,800 / 税込 ¥4,180
離島数量1につき ¥3,800 / 税込 ¥4,180

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:290

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26749223
2022-08-12
用途:
埋込作業時
建設業・工事業

重さがあるのでしょうがないと思いますが、送料が商品より高いのが難点です。500円位の送料だと助かります。

7人が参考にしています
対象商品:
26749223
2022-06-24
用途:
DIY
製造業

買いに行く時間がないので、手配しましたが、重量で送料を決めてるので、商品600円で送料1つにつき1000円も取られる。一律でないので、大量に買ってしまうと、凄い送料になってしまうので、注意。何とかして、ホームセンターに買いに行けばよかった。しかも、配送が遅く、使用したい時に使えなくて、予定がズレた!最悪。
ホームセンターの通販は取り扱いは少ないですが、良心的送料です。

8人が参考にしています
対象商品:
26749223
2020-12-09
用途:
DIYのブロック積
有限会社古松屋商店 様 (卸売・小売業)

素人なので書いてある水の量よりも少し多めでちょうどいい感じに出来ました。
送料がかかるのでやはりホームセンターで買うほうがお得です。

10人が参考にしています
対象商品:
26749223
2020-04-11
用途:
マンションの裏側の土の部分に陥没しているところの対策です。
株式会社新日本コミュニティー 様 (サービス業)

年数が経って徐々にコンクリートの隙間から土が沈んでいき、雨が降ると流れ出るのでこれで埋めました。

2人が参考にしています
対象商品:
26749223
2019-12-14
用途:
庭の置石、ブロックの補修などに使います。
masa 様

必要な時に必要な分だけ使えるので助かります。
水を入れてこねるだけ、というのは本当に使いやすいです。

3人が参考にしています
対象商品:
26749223
2018-06-27
用途:
床の補修
クラレテクノ株式会社 様

水だけで使えるので便利です。少しの補修にはこのタイプが使い勝手がいいと思います。少し重いので送料が掛かるのは分かりますが、もう少し安いといいですね。

1人が参考にしています
対象商品:
26749223
2018-03-21
用途:
工場内床の凹み修繕
製造業

他社品・ホームセンターで購入したものと遜色なし。
但し、最初の検索時には、特別運賃の記載がなく購入。納品書に特別運賃と記されてあり、詳細ページを確認、記載されてあった。
セメント580円運賃950円、大損感が拭えない・・・

12人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

建築・内装用補修材の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/309/
2人が参考にしています
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする