インスタントコンクリート

(10件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1袋(20kg) 注文コード26749232 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

骨材(砂利)を配合しているのでより強い強度を発現します。
水を加えるだけで施工できます。

グレー 仕様砂、砂利入りコンクリート 成分ポルトランドセメント、骨材、砂利その他 材質ポルトランドセメント、骨材、砂利その他 寸法(縦×横×厚さ)(mm)540×420×60 硬化時間(時間)夏:24、冬:48 危険物の類別非危険物 施工面積(50mm厚)約290×750mm 適応下地モルタル、コンクリート面

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1につき ¥3,800 / 税込 ¥4,180
離島数量1につき ¥3,800 / 税込 ¥4,180

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
26749232 - 12666345 - インスタントコンクリートSG 家庭化学 インスタントコンクリートSG 家庭化学 1袋(20kg) 649 税込714 ナショナルブランドの相当品です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:295

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26749232
2021-12-19
用途:
大変使いやすい
有限会社写真のくまさん 様

砂利も入って使いやすい、もう少し砂利が多いのもいいと思うけど。

対象商品:
26749232
2021-03-30
用途:
車庫の出入口の階段
飯島農園 様 (農・林・水産業)

使いやすく乾きが早く砂利も小さく綺麗な仕上がりになった

2人が参考にしています
対象商品:
26749232
2020-09-30
用途:
コンクリのひび割れ
団地管理組合法人すすき野住宅 様 (その他業種)

重たい商品なので、こちらで頼みましたが、到着は遅いうえに、送料が高く二度と頼みません。

6人が参考にしています
対象商品:
26749232
2018-08-08
用途:
階段を造りなおす。
運輸・通信業

20kg×3を買いました。階段1段に対して1袋の半分かなぁ〜と思ったのですが・・・、きっちり1袋使い切りました。また注文します。

1人が参考にしています
対象商品:
26749232
2018-07-02
用途:
店舗の床
不動産業

水を加えるだけでピッタリの調合ができて簡単便利。強度もそれなりにあると思う。

1人が参考にしています
対象商品:
26749232
2017-09-19
用途:
小規模のコンクリート基礎作製
その他業種

小規模なコンクリート基礎作製時に大変便利です。セメント・砂・砕石が配合済みなので家庭でのDIYにはうってつけです。又容量もちょうどよく残りがあまり出ないのも気に入りました。

3人が参考にしています
2017-05-05
用途:
土間コンとして
サービス業

全部入っているので施工が準備要らずでラクです。重さの割に施工面積が小さく、出来上がり予測より意外に量が要るので多めに買っておいた方が良いと思う。また、骨材が下に沈むのでカラネリはした方が良いと思います。また、粉塵対策はマスクなど十分に。吸湿性があるので意外にのどにダメージがあるかも知れません。

少量の施工にオススメです。

3人が参考にしています
対象商品:
26749232
2020-04-28
用途:
庭の補修
その他業種

インスタントセメント(モルタル)と間違えて、購入してしまいました。これは、コンクリートです。ご注意ください。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

建築・内装用補修材の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/309/
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする