画像準備中

ボタンダウンニットシャツ APK237-C

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 26749695 品番 APK237-C/20
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,387
販売価格(税別)
3,988

高い通気性を追求し、肌離れの良い吸汗・速乾性に優れたコンフォートセンサーを採用。ユニフォームに必要な耐洗濯性、制菌、制電、防透性などの機能を兼ね備えた高機能ニットです。
衿元のPHS用ポケット。かがんでもPHSが落ちにくいよう斜めに付けました。

ホワイト サイズM 材質コンフォートセンサーRニット[ニット素材]/ポリエステル100% 制菌・吸汗・防汚加工 胸囲(cm)102 肩幅(cm)42 袖丈(cm)24 着丈(cm)69 生地工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ、防汚 色番20 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする