※画像はダイヤル錠です。実際は南京錠用になります。
生興
SLDWロッカー(ホワイトタイプ)シリーズ 南京錠
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
3日以内出荷とは
タイプ
ワイド2人用ロッカー
1人用(細型)ロッカー
1人用ロッカー
2段2人用ロッカー
2人用ロッカー
ワイド2人用ロッカー
3人用ロッカー
2段4人用ロッカー
4人用ロッカー
ワイド2段4人用ロッカー
5人用ロッカー
6人用ロッカー
8人用ロッカー
4段8人用ロッカー
9人用ロッカー
12人用ロッカー
人数
2人用
1人用
2人用
3人用
4人用
5人用
6人用
8人用
9人用
12人用
全30種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
26750458
品番
SLDW-2W-N
参考基準価格(税別)
¥87,400
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
オールメカ式で電源や鍵が不要なダイヤル錠とボタン錠のキーレスタイプと 内筒交換錠と南京錠用の4種の錠バリエーションが選べます。
付属品
ハンガーパイプ、網棚2、鏡、ネクタイ掛け、傘立、滴受、Sカン1、名札差し付(抗菌加工)、エアホール付
質量(kg)
39
タイプ
ワイド2人用ロッカー
耐荷重(kg)
ハンガーパイプ:20、網棚:10
材質
本体:スチール製、粉体塗装(抗菌加工) / 扉:スチール製、粉体塗装(抗菌加工)
色
ホワイト/ホワイト錠
人数
2人用
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
393×463×1670
鍵
南京錠
グリーン購入法
適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
900×515×1790
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
393×463×1670
注意
※SLDWロッカーの天面両端に壁固定用のハーフパンチ加工を施しています。壁固定の際は壁固定金具(TKU-2)をご使用ください。床固定の際は床固定金具(YKU-2)をご使用ください。背面連結場合は背面連結金具(TKM-7)をご使用ください。
※網棚は取り外しできません。
※南京錠は付属しておりません。別途ご用意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,800
/
税込
¥
6,380
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません