エバーグリーン E.G.ヒップ&ショルダーバッグHD2

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26752576 品番 -
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

陸っぱりアングラーの過酷な使用状況を考慮した厚手の生地を採用し、ショルダーからヒップバッグと、スタイルに合わせた使い方を選べる「ヒップ&ショルダーバッグHD」がリニューアル。
使用頻度の高いメインファスナーをビスロンタイプに変更し海水が掛かっても塩噛みしにくく固着を軽減。また、3つの専用付属ポーチはスマホ対応となった形態ポーチをはじめ各ポーチの容量、形状を変更しました。
頑強さと使いやすさがさらに向上した「ヒップ&ショルダーバッグHD2」。フィールド・ターゲットを問わず、行動派アングラーを強力にサポートします。
ショルダーバッグとして使用:ベルトを刺し込めば、ショルダーバッグとして使用できます。
ヒップバッグとして使用:ベルトを使わず、直接つなげばヒップバッグとして使用できます。
多目的グッズ入れ:様々な小物を収納できる多目的グッズ入れです。単体での使用時に便利なカラビナ付。
ポーチ:内側のクッション材を使用しているのでデジカメ、サングラス等を入れるのに最適です。単体での使用時に便利なカラビナ付。
携帯ポーチ:幅広いサイズに対応する携帯ポーチ。単体での使用時に便利なカラビナ付。(一部、サイズの合わない商品や機種がございます。)
付け替え用面テープ:多目的グッズ入れ、ポーチ、携帯ポーチは面テープによる付け替えが可能です。
プライヤーホルダー:素早くフィッシングプライヤーを取り出せるよう最適な位置に専用ホルダーを装備しました。
チョークバッグ型ポケット:ドリンクホルダーやダストボックスにもなるチョークバッグ型のポケットです。
プラスチックファスナー:プラスチックファスナーを搭載し、ソルトウォーターでの使用による塩ガミを軽減しました。

寸法(mm)320×190×140 ブラック
注意
※製品の価格、仕様などは、予告なく変更となる場合があります。
※製品の画像は、お使いのモニターにより実際の色調とは異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする