エバーグリーン E.G.ライトゲームポーチ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 注文コード26752664 品番-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

E.G.ライトゲームポーチはライトゲームに特化した高機能コンパクトバッグです。
釣行中の使いやすさを徹底的に追求し、「外開きフラップ」を採用しました。ワンアクションで開閉でき、ストレスのないスムーズなタックルの出し入れを実現。
さらに、ポーチ両サイドにプライヤーやラインカッターなどの収納に便利なメッシュ素材のホルダーを4つ装備、また、ウエストタイプ、ショルダータイプの2種類のベルトを付属し、様々なフィッシングスタイルに対応します。
コンパクトでありながら、高い収納力と機能を兼ねそなえた「E.G.ライトゲームポーチ」は、ライトゲームを強力にサポートします。
外開きフラップ:釣行中の使いやすさを徹底的に追求し、「外開きフラップ」を採用しました。ワンアクションで開閉でき、ストレスのないスムーズなタックルの出し入れを実現。
メインポケットにはインナーボックスSスリムを3個収納可能。ポーチ両サイドにプライヤーやラインカッターなどの収納に便利なメッシュ素材のホルダーを4つ装備。
ループ:E.G.ピンオンリール タイプIIIが取り付け可能なループ付。

用途装着例:ウエストタイプ・ショルダータイプ 寸法(mm)220×180×150 ブラック
注意
※製品の価格、仕様などは、予告なく変更となる場合があります。
※製品の画像は、お使いのモニターにより実際の色調とは異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする