JACKSON
JACKSONの 釣具
JACKSONの ギア
ジャクソン Shoe-Pon シューポン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
26754028
品番
サイズM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
釣りやキャンプに最適!!
用途
急な天候変化に即対応できるシリコン製シューズカバー「シューポン」。
雨や泥汚れ魚の臭いから大切なシューズを保護できます。
さらに防水のファスナータイプなので履きやすさはもちろん、ファスナーからの水の侵入を許しません。
色
カーキ
サイズ
M
サイズ(cm)
22.5〜25.5
サイズ規格
(EU/CN)36〜41