- ハンディーストッカー イノマタ化学 26754089 - ハンディーストッカー イノマタ化学 26754089 - ハンディーストッカー イノマタ化学 26754089 - ハンディーストッカー イノマタ化学 26754089

ハンディーストッカー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26754089 品番 -
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

取り出し簡単!取っ手付きストッカー
吊り戸棚や高い棚でもラクラク収納、出し入れに便利な取っ手付。
食品や消耗材などの買い置き収納に便利です。
キッチンの収納スペースを種類別に見やすく収納できます。
柔らか素材のフタ付。
フタ付きだから、虫の侵入やホコリを防ぎ、食品も清潔に収納できます。

材質本体/ポリプロピレン、フタ/ポリエチレン クリアブラック 容量(L)8(目安)、9.5(最大) 耐熱温度(℃)本体/約120、フタ/約70 耐冷温度(℃)本体/約-20、フタ/約-30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約18.7×32×23.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする