- 連結ポケット イノマタ化学 26754134

 

- 連結ポケット イノマタ化学 26754134
- 連結ポケット イノマタ化学 26754134
- 連結ポケット イノマタ化学 26754134
- 連結ポケット イノマタ化学 26754134

連結ポケット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(5個)注文コード26754134品番-
参考基準価格(税別)¥350販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

タテにもヨコにも必要な数だけ連結
ソックスの収納にお困りの方におすすめ!1足づつ収納する事で迷子になりがちなソックスをスムーズにサッと取り出せます。
アクセサリー小物もスッキリ。
コスメグッズの整理に。
お弁当小物の整理にも。
引き出しのサイズに合わせて縦/横に幾つでも連結できます。
カップ側面の突起と穴をパチッとはめ込んで連結してください。
抗菌・消臭効果。
ホタテ貝殻の強アルカリパワーでウィルス&ばい菌を不活性化!天然由来成分のサスティナブル抗菌剤を配合しています。

材質ポリプロピレン、抗菌剤/貝殻焼成カルシウム(水酸化カルシウム)アイボリー耐熱温度(℃)約120寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7.4×7.4×8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26754134
2024-08-29
用途: 消臭剤入れ

使用用途が違うのですが、ちょうど良いサイズだったので、粘着フックを壁に貼って連結ポケットを引っ掛け、消臭ビーズを入れて使用しています。
交換時にはフックから外せば取れるし、吊るしているので置くスペースが無くとも消臭ビーズが使用出来てとても良いです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする