イシダ
イシダの テーブルウェア(卓上備品・食器)
イシダの グラス・食器・カトラリー
イシダの マグカップ・グラス・コップ
HILLシンプルマグカップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26754168
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
電子レンジ、食器洗浄機対応
材質
PET(ウレタン塗装)
色
アッシュブルー
容量(mL)
270
寸法(cm)
約8.8×12×高さ9
耐熱温度(℃)
約140
耐冷温度(℃)
約-20